山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の スタンドライト
スタンド用セード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70182955
品番
KF-4079
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
テーブルスタンドの灯体にかぶせるセードです。
布はスラブシャンタン地で柄はプレーンです。
仕様
スタンド用シェード
適合本体
FI-4087
材質/仕上
布(スラブシャンタン地:プレーン)
直径(Φmm)
450
高さ(mm)
250