山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の スタンドライト
スタンド用セード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70182964
品番
KF-4084
参考基準価格(税別)
¥21,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
繊細なプリーツの織りなす穏やかな陰影が空間にやすらぎを広げてゆく。
あかりをともせば、細かなプリーツからこぼれる穏やかな光でインテリアにゆとりが演出されます。
仕様
スタンド用シェード
適合本体
FI-4141、PW-2491、PD-2632-L、FD-4162-L
材質/仕上
布(プリーツ)/白色特徴1
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
セード:430
高さ(mm)
255