スタンド用セード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70182973 品番KF-4085
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

繊細なプリーツの織りなす穏やかな陰影が空間にやすらぎを広げてゆく。
あかりをともせば、細かなプリーツからこぼれる穏やかな光でインテリアにゆとりが演出されます。

仕様スタンド用シェード 適合本体FI-4141、PW-2491、PD-2632-L、FD-4162-L 材質/仕上布(プリーツ)/黒色特徴1 質量(kg)0.5 直径(Φmm)セード:430 高さ(mm)255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする