ダクトライティング・ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 消費電力(W)20.4 注文コード70183156 品番LD-5320-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は光源色・消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る

ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。
ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。
従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。
4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。
(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)

取付方式ダクトタイプ 色温度(K)3000 演色指数(Ra)83 LEDLED一体型 従来光源FHF32W相当 高さ(mm)45 幅(mm)710×20 質量(kg)0.8 材質/仕上本体:アルミ(黒アルマイト仕上げ)/ルーバー:ポリカーボネイト(黒色) 電圧(V)100専用 消費電力(W)20.4 エネルギー消費効率(Lm/W)86.6 定格寿命(時間)40000 光源色電球色 光束(Lm)1767 調光の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70183156 LD-5320-L 70183463 LD-5340-L ダクトライティング・ベースライト 山田照明 ダクトライティング・ベースライト 山田照明 1個 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする