LD-5335-W シーリングライト 山田照明 70183323

シーリングライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個光源色(LED)白色注文コード70183323品番LD-5335-W
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ダクトプラグ専用のLED一体型シーリングライトです。
Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。
位相調光に対応しています。

材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC、ダクトプラグ:樹脂質量(kg)0.8直径(Φmm)88高さ(mm)172取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)18.1電源内蔵色温度(K)4000光源色(LED)白色LEDLED一体型LED寿命(時間)40000配光角度(°)23調光方式位相調光演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする