山田照明
シーリングライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
光源色
(LED)温白色
注文コード
70183393
品番
LD-5337-WW
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
天井直付専用のLED一体型シーリングライトです。
Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。
位相調光に対応しています。
材質/仕上
本体:ADC、電源カバー:SPCC
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
88
高さ(mm)
150
取付方式
工事
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
18.1
電源
内蔵
色温度(K)
3500
光源色
(LED)温白色
LED
LED一体型
配光角度(°)
23
調光方式
位相調光
演色指数(Ra)
83