ダクトライティング・ベースライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 消費電力(W)20.4 注文コード70183463 品番LD-5340-L
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は光源色・消費電力など10種類から選べます 他の種類を見る

ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。
ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。
従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。
4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。
(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)

取付方式ダクトタイプ 色温度(K)3000 演色指数(Ra)90 LEDLED一体型 従来光源FHF32W相当 高さ(mm)66.5 幅(mm)20×679 質量(kg)0.8 材質/仕上本体:アルミ、ルーバー:ポリカーボネイト 電圧(V)100専用 消費電力(W)20.4 エネルギー消費効率(Lm/W)89.8 配光角度(°)56 電源内蔵 定格寿命(時間)40000 光源色電球色 光束(Lm)1833 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする