ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70183488 品番 PD-2567-L
参考基準価格(税別)¥194,700 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

LEDの特徴を活かしたスリムなフォルムの照明から白熱灯のようにやわらかな光がお部屋に広がります。
繊細で透明感のあるカタチ。
こもれ日の大樹の葉がかがやくように、発光と透過を幾度となく繰り返しながら、このフォルムは完成します。

仕様電源内蔵。拡散アクリル仕様。 長さ(mm)350〜1200 材質/仕上鋼(白色塗装)、アルミ(シルバーメタリック塗装)、アクリル(クリア+拡散剤入り) 質量(kg)2.5 直径(Φmm)535 高さ(mm)70 タイプLED一体型 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)28 寸法(Φmm)切込穴:150 光源LED 28W 色温度(K)3000 取付け方法工事 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:38.4 パターン点灯:調光対応型(1〜100%) 光束(Lm)1074 LED寿命(時間)40000 高さ調整範囲(mm)350〜1200 調光方式位相調光 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)90 調光の可否 従来光源白熱100W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする