仕様本体のみ
長さ(mm)500〜1200
材質/仕上鋼(白色塗装)
質量(kg)1.2
直径(Φmm)100
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)(LED)7.8
光源E26 LED電球 7.8W×1
色温度(K)2700
対応商品和風:ペンダントライト
取付け方法工事
光源色(LED)電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7
光束(Lm)887
LED寿命(時間)40000
高さ調整範囲(mm)500〜1200
適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当