仕様天井壁付兼用型。フランジタイプ。
長さ(mm)116
材質/仕上本体:鋼(白色塗装)、アルミ(白色塗装)、真鍮(クロームメッキ・白色塗装)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)68
高さ(mm)204
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)3.7
色温度(K)2700
取付け方法工事
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:63.2
LEDE17 LED電球 3.7W
光束(Lm)(LED)234
LED寿命(時間)40000
適合ランプNo.252BL
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)83
調光の可否否
近接限度距離(m)被照射物:0.1
従来光源白熱40W相当