スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様天井壁付兼用型 注文コード70183926 品番SN-4430
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。
無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。

電圧(V)AC100 消費電力(W)7 取付け方法ダクトタイプ 色温度(K)2700 タイプLED電球 従来光源ダイクロハロゲン65W相当 調光の可否 適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ 使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa) 長さ(mm)130 質量(kg)0.4 材質/仕上本体:鋼(白色塗装)、真鍮(クロームメッキ・白色塗装) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80 LED寿命(時間)30000 仕様天井壁付兼用型 可動範囲上下90°/水平350° 近接限度距離(m)被照射物:1.0 直径(Φmm)50 奥行(mm)195 光源色電球色 LEDE11 LEDランプ 7.0W×1 光束(Lm)(LED)560 演色指数(Ra)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする