電圧(V)AC100
消費電力(W)7
取付け方法ダクトタイプ
色温度(K)2700
タイプLED電球
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
調光の可否否
適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ
使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)
長さ(mm)130
質量(kg)0.4
材質/仕上本体:鋼(シルバー塗装)、真鍮(クロームメッキ・シルバー塗装)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80
LED寿命(時間)30000
仕様天井壁付兼用型
可動範囲上下90°/水平350°
近接限度距離(m)被照射物:1.0
直径(Φmm)50
奥行(mm)195
光源色電球色
LEDE11 LEDランプ 7.0W×1
光束(Lm)(LED)560
演色指数(Ra)85