仕様天井壁付兼用型、フランジタイプ
長さ(mm)170
材質/仕上アルミ(白色塗装)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)100
高さ(mm)173
タイプLED電球
電圧(V)AC100
消費電力(W)10.6
色温度(K)2700
取付け方法工事
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4
LEDE26 LED電球 10.6W
光束(Lm)(LED)471
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA11-G/80W
可動範囲上下90°/水平350°
演色指数(Ra)80
調光の可否否
近接限度距離(m)被照射物:0.1
従来光源白熱80W相当