材質/仕上鋼(クロームメッキ)、布(ブロード・白色)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)350
高さ(mm)500
タイプLED電球
電圧(V)100専用
消費電力(W)8.4
光源E17 LED電球 4.2W×2
色温度(K)2700
取付け方法置き型
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5
パターン点灯:中間スイッチ仕様8.4W→0
光束(Lm)752
LED寿命(時間)40000
適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源白熱80W相当