スタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70184215 品番TD-4141-L
参考基準価格(税別)¥57,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

シャンデリアの灯具を利用した高さ329mmのLED一体型スタンドです。
白熱灯40W相当の光量があります。

材質/仕上鋼(ラスティー塗装)、硬質ガラス(消し) 質量(kg)1.5 直径(Φmm)140 高さ(mm)329 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 光源E17 LED電球 4.2W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90.9 パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0 光束(Lm)382 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源クリプトン40W相当
注意
※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする