曜日別特売
TG-248 オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型) 山田照明 70184285

TG-248 オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型) 山田照明 70184285
TG-248 オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型) 山田照明 70184285

オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70184285品番TG-248
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

取付簡易型ライティングダクト。
引掛けシーリングへ簡単に取付けられるライティングダクト。
気軽にライティングダクト対応の照明器具が使用できます。
山田照明のライティングダクトはエッジやエンドカバーに独自のアールが施され、一体化したデザインで構成されています。

仕様ライティングダクト、天井取付専用、5.0kgまで取付可能(片側2.5kgまで)、100V専用600W(6A)まで使用可能、引掛埋込ローゼット取付専用(フル引掛ローゼット使用不可)、取付範囲1000mm、取付簡易型幅(mm)140×1117材質/仕上鋼・アルミ(白色塗装)質量(kg)1.4高さ(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする