山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
オプション ハニカムルーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70184337
品番
TG-307
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
バリードライト用オプティカルアクセサリー
仕様
ハニカム・ルーバー
材質/仕上
アルミ(黒塗装)
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
5
対応機種
AD-3226-LL・AD-3227-LL
幅(Φmm)
54