オプション スプレッドレンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70184434 品番TG-397
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

オプティカルアクセサリー

付属品押えバネ付属 仕様スプレットレンズ 材質/仕上アクリル(クリア) 質量(kg)0.1 対応機種SD-4433-N/W/L・SD-4434-N/W/L・SD-4435-N/W/L・SD-4436-N/W/L
注意
※灯具凹みに必ずバネを取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする