山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
オプション フード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
フード:ストレートタイプ、ネジ止め
注文コード
70184443
品番
TG-398
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
オプティカルアクセサリー
対応機種
AD-2680-N/L・AD-2681-N/L・AD-2682-N/L・AD-2683-N/L
材質/仕上
アルミ(黒色塗装)
質量(kg)
0.9
仕様
フード:ストレートタイプ、ネジ止め