オプション ハニカムルーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70184608 品番TG-457
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ハニカムルーバー(黒色塗装)

長さ(mm)37 幅(mm)28 材質/仕上シリコーンゴム、アルミ(黒色塗装) 質量(kg)0.01 高さ(mm)12 対応機種DD-3578-N/W/WW/L/LL・DD-3579-N/W/WW/L/LL・DD-3580-N/W/WW/L/LL・DD-3581-N/W/WW/L/LL・DD-3585-N/W/WW/L/LL・DD-3586-N/W/WW/L/LL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする