山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
オプション 遮蔽板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70184617
品番
TG-410
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アクリル(クリア・マット一部黒色プリント)
材質/仕上
アクリル(クリア・マット 一部黒色プリント)
質量(kg)
0.01
高さ(mm)
3
対応機種
AD-2928-LL
幅(Φmm)
32
注意
※オプションの併用は出来ません。