山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
オプション スプレッドレンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70184635
品番
TG-445
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
バリードライト用オプティカルアクセサリー。
スプレッド・レンズ。
材質/仕上
アクリル(クリア)
質量(kg)
0.01
高さ(mm)
3
対応機種
AD-3162-LL・AD-3163-LL
幅(Φmm)
54
注意
※オプションの併用は出来ません。