山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
オプション 壁面用拡散版フード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70184696
品番
TG-459
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
壁面用拡散版フード
用途
屋内用
付属品
化粧ネジ×3
仕様
壁面照射用拡散板オプションフード
材質/仕上
フード:AIP t2.0(塗装/外:白(459)、黒(460)、黒塗装(内))、拡散板:樹脂(消し加工)
質量(kg)
0.1
対応機種
LD-5331・5332・5333-W/WW/L、LD-5334・5335・5336-W/WW/L、LD-5337・5338-W/WW/L