オプション 電源ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様DALI/PWM調光対応:TG-461(0.1〜100%) 注文コード70184714 品番TG-461
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

電源ユニット(DALI/PWM調光対応)

仕様DALI/PWM調光対応:TG-461(0.1〜100%) 長さ(mm)211 幅(mm)43 質量(kg)0.3 高さ(mm)36 定格出力(W)10.3 電源電圧(V)100〜242 取付必要高(mm)天井:200(切込穴Φ50、天板板厚25mmの場合)
注意
※灯具1台に対して1台接続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする