山田照明
山田照明の 照明器具
山田照明の 住宅・店舗照明
山田照明の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
オプション 電源ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
DALI/PWM調光対応:TG-462(0.1〜100%)
注文コード
70184723
品番
TG-462
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
電源ユニット(DALI/PWM調光対応)
仕様
DALI/PWM調光対応:TG-462(0.1〜100%)
質量(kg)
0.3
対応機種
DD-3490・3491・3492・3493・3494・3495・3496・3497・3498・3537・3538・3539-N/W/WW/L/LL、DD-3540・3541・3542・3543・3544・3545・3546・3547・3548・3550・3551-L/LL
電源電圧(V)
100〜242
取付必要高(mm)
天井:150以上(切込穴Φ75、天板板厚25mmの場合)
注意
※灯具1台に対して1台接続