埋込穴(Φmm)125
電圧(V)100/200/100〜242
消費電力(W)(LED)30
寸法(Φmm)切込穴:125
配光角度(°)59
色温度(K)3000
従来光源FHT42W相当
調光方式PWM
光源LED 30W
幅(Φmm)133
寸法(mm)出2
埋込高(mm)135
質量(kg)0.7
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.6
電源別置
取付可能天井厚(mm)5〜25
近接限度距離(m)被照射物:0.3
仕様LUTRON 次世代照明制御プロトコル EcoSystem 対応(TG-389接続時)、グレアカットオフ:40°
定格寿命(時間)40000
光源色電球色
LEDLED一体型
光束(Lm)2749
演色指数(Ra)83
調光の可否可