曜日別特売
DD-3209-N ダウンライト 山田照明 70184854

DD-3209-N ダウンライト 山田照明 70184854
DD-3209-N ダウンライト 山田照明 70184854

ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個光源色昼白色光束(Lm)2046注文コード70184854品番DD-3209-N
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

美しい光を追求したダウンライト。
まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。
LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。
「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。
カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。
白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。
素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。
光の陰影を際立たせるデザイン。
コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。

埋込穴(Φmm)125電圧(V)100/200/100~242消費電力(W)(LED)30寸法(Φmm)切込穴:125配光角度(°)47色温度(K)5000従来光源FHT42W相当調光方式PWM光源LED 30W幅(Φmm)133寸法(mm)出2埋込高(mm)160質量(kg)0.7材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.2電源別置取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3仕様LUTRON 次世代照明制御プロトコル EcoSystem 対応(TG-389接続時)、グレアカットオフ:50°定格寿命(時間)40000光源色昼白色LEDLED一体型光束(Lm)2046演色指数(Ra)83調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする