埋込穴(Φmm)125電圧(V)100/200/100~242消費電力(W)(LED)30寸法(Φmm)切込穴:125配光角度(°)47色温度(K)5000従来光源FHT42W相当調光方式PWM光源LED 30W幅(Φmm)133寸法(mm)出2埋込高(mm)160質量(kg)0.7材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)、バッフル:アルミ(白色塗装)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:66.8電源別置取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3仕様LUTRON 次世代照明制御プロトコル EcoSystem 対応(TG-389接続時)、グレアカットオフ:50°定格寿命(時間)40000光源色昼白色LEDLED一体型光束(Lm)2004演色指数(Ra)83調光の可否可