ダウンライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色昼白色 光束(Lm)4821 注文コード70185064 品番DD-3232-N
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光源色・光束など27種類から選べます 他の種類を見る

美しい光を追求したダウンライト。
まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。
LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。
「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。
カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。
白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。
素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。
既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。
広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。

埋込穴(Φmm)150 電圧(V)100〜242 消費電力(W)(LED)63 寸法(Φmm)切込穴:150 配光角度(°)32 色温度(K)5000 従来光源FHT42W×2相当 調光方式PWM 光源LED 63W 幅(Φmm)168 寸法(mm)出5 埋込高(mm)250 質量(kg)2 材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.5 電源別置 取付可能天井厚(mm)5〜25 近接限度距離(m)被照射物:0.3 仕様グレアカットオフ:40° 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 LEDLED一体型 光束(Lm)4821 演色指数(Ra)83 調光率(%)5〜100 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする