埋込穴(Φmm)150
電圧(V)100〜242
消費電力(W)(LED)63
寸法(Φmm)切込穴:150
配光角度(°)32
色温度(K)4000
従来光源FHT42W×2相当
調光方式PWM
光源LED 63W
幅(Φmm)168
寸法(mm)出5
埋込高(mm)250
質量(kg)2
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:75.4
電源別置
取付可能天井厚(mm)5〜25
近接限度距離(m)被照射物:0.3
仕様グレアカットオフ:40°
定格寿命(時間)40000
光源色白色
LEDLED一体型
光束(Lm)4751
演色指数(Ra)83
調光率(%)5〜100
調光の可否可