曜日別特売
AD-3232-L 屋外スポットライト 山田照明 70185265

屋外スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)20.7
配光角度(°)6
光束(Lm)(LED)867
内容量1個注文コード70185265品番AD-3232-L
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m

仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、ボルト固定型材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)質量(kg)2.5タイプLED一体型電圧(V)AC100消費電力(W)20.7色温度(K)3000取付け方法工事光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:41.8LEDLED 20.7W耐水性防雨光束(Lm)(LED)867LED寿命(時間)40000配光角度(°)6調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83近接限度距離(m)被照射物:0.2従来光源HID35W相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする