仕様電源内蔵、調光対応(10〜100%)、ボルト固定型
材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)
質量(kg)2.5
タイプLED一体型
電圧(V)AC100
消費電力(W)27.7
色温度(K)3000
取付け方法工事
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:53.3
LEDLED 27.7W
耐水性防雨
光束(Lm)(LED)1478
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)25
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)83
近接限度距離(m)被照射物:0.2
従来光源HID35W相当