屋外スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70185317 品番 AD-3237-L
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

調光対応(10〜100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m

仕様電源内蔵、調光対応(10〜100%)、キャブタイヤケーブル5mプラグ付 材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア) 質量(kg)3.1 タイプLED一体型 電圧(V)AC100 消費電力(W)27.7 色温度(K)3000 取付け方法工事 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:57.6 LEDLED 27.7W 耐水性防雨 光束(Lm)(LED)1598 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)46 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)83 電源ユニットプラグ 近接限度距離(m)被照射物:0.2 従来光源HID35W相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする