一般用イヤホンマイク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70186525 品番EME-762MA
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。
EME-762MAは2ピン、EME-764MAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。

仕様360度回転式金属製クリップ付き 適合機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P922S 質量(g)約50 外径(Φmm)イヤホン:約13.5 コード長さ(mm)マイク :約 900、イヤホン:約 400 マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイク インピーダンス(Ω)32 イヤホン形状耳かけ型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする