アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70186665 品番592733
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥113,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットにバックセンサーをセットにしたパッケージ。
取付け方法により貼り付けタイプと埋め込みタイプを選択。

規格鏡像/有線モデル セット内容YKC-200HD超広角AHDカメラ/ YKM-700HD7インチAHD対応モニター/モニタースタンド モニター用リモコン バックセンサー タイプ4バックセンサー GX-103A/貼付式
取扱説明書:取扱説明書(2.3MB)
注意
※貼り付けタイプまたは埋め込みタイプから選択となります。

商品説明動画

GX101AHD デモ映像
GX 001 daytime night sensor
バックセンサー動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70186665 592733 69405395 592733 アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセット JET INOUE(ジェットイノウエ) アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 1セット 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする