- 長靴 カバー付 モノタロウ 70186674 - 長靴 カバー付 モノタロウ 70186674 - 長靴 カバー付 モノタロウ 70186674 - 長靴 カバー付 モノタロウ 70186674 - 長靴 カバー付 モノタロウ 70186674

長靴 カバー付

(128件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70186674 品番 -
販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水の侵入を防ぐカバーの付いた長靴です。
内側素材にき吸水性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
クッションのあるインソールで足の負担を軽減します。
脱ぎやすくするかかとキッカー付です。

長さ(cm)約37(26cm) 形状ハイカット タイプカバー付 サイズ(cm)25 材質(アッパー)ラバー 材質(ソール)ラバー 材質(カバー)PVC 標準質量(g/片足)約810(26cm) ブラック 材質(インナー)メリヤス 靴タイプ長靴 種類作業靴 足幅3E 用途水場作業など
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがするおそれがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形のおそれがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりするおそれがありますので注意願います
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 128
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70186699
2026-01-15
用途:
車の洗車等
個人のお客様

こちらモノタロウ製の長靴、結論から言うと
大変満足してます。某ホームセンターの同じような長靴を履いてましたが、甲のゴムの繋ぎ目が劣化で切れてこちらを購入しましたが、値段的にも安く履き心地も満足してます。甲の周りはゴムのため、たわみがありますが普段履いているシューズのサイズでフィットすると思います。

1人が参考にしています
2026-01-23
用途:
農作業
ながお梅園 様 (農・林・水産業)

コスパは最強だと思います。
靴の甲幅が広く高いので楽に履けます。
足は26.5pですが踏み抜き防止のインソールを入れても余裕です。
逆にインソール入れないと大きめに感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
70186674
2026-01-05
用途:
畑作業
製造業

この価格でこの品質、最近長靴はホームセンターでも高くなってきたので、非常に助かっています、数年前から愛用してますが、モノタロウさんの長靴は、柔らかく耐久性もよいです。

1人が参考にしています
2026-01-25
用途:
農業用
農・林・水産業

草刈りの時急斜面で使用したり、使い方 保管方法が悪いせいか長い間使用できなかった。水漏れが起こった。使用方法にもよるのですが、長い間使用できるものではないのかもしれない。値段がお手頃なので良かったです

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
70186674
2026-03-31
用途:
農作業
農・林・水産業

材質が柔らかくてしっかりしていて、クッション性も良いので履き心地が良いです。

2026-02-25
用途:
買いに行くよりもいい

既存のがダメになったので頼みました。サイズさえ決め打ちすれば探しに行くよりモノタロウです。

2026-02-24
用途:
農作業に使用
製造業

草刈り作業、田んぼ、畑の維持管理作業に使用しています。
耐久性としましては、もう少しで使用1年になりますが問題なく使用しております。

2026-02-09
用途:
庭仕事用
まるみ堂 様 (製造業)

着脱しやすいので便利。カバー付きは便利であるが、使用者の体格では、もう少しだけすね部分が長いとなお使いやすいと感じた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする