EXENA 充電インパクトドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー電圧(V)14.4〜18 バッテリー容量(Ah)3(×2) 最大締付トルク(N・m)正逆同トルク:強モード:155、中モード:120、弱モード:40 注文コード70186787 品番EZ1PD1N18D-B
参考基準価格(税別)¥95,300 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はバッテリー電圧・バッテリー容量・最大締付トルクなど12種類から選べます 他の種類を見る

速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。
※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。
独自の機構でカムアウト低減。
+BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。
※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。

タイプ18V3.0Ah電池2個付 付属品(EZ9K03)プラスチックケース、(EZ0L81)急速充電器(リチウムイオン専用)、(EZ9L53)電池パックPNタイプ(2個付) 打撃数(min-1[回/分])強モード:0〜4100、中モード:0〜3100、弱モード:0〜2100、テクス用モード:0〜2100 本体質量(kg)1.3 ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約330本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約660本 締付能力(普通ボルト)M6〜14 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.5〜9.5 穴あけ能力DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴、コンクリート穴(Φ3.5×30mm・モルタル)約340穴 締付能力(高力ボルト)M6〜10 最大締付トルク(N・m)正逆同トルク:強モード:155、中モード:120、弱モード:40 チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) 本体形状ピストル型 バッテリー容量(Ah)3(×2) バッテリー電圧(V)14.4〜18 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)98×227×59 防塵防水性能IP56 充電時間(分)実用充電で約40、フル充電で約55 回転数(min-1[回/分])強モード:0〜2700、中モード:0〜1600、弱モード:0〜1000、テクス用モード:0〜2700 アズワン品番65-0255-77 適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5〜6 1充電当たりの作業量ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約330本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約660本 ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)

商品説明動画

パナソニック EXENAインパクトドライバーEZ1PD1 説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70186778
2022-02-13
用途:
電設工事
その他業種

前のよりも、かなり軽くなって使いやすくなった。地味にアタッチメントで狭いところもネジ締めできるところがいい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする