EZ9HX500 EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメント Panasonic(パナソニック) 70186884 EZ9HX500 EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメント Panasonic(パナソニック) 70186884 EZ9HX500 EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメント Panasonic(パナソニック) 70186884 EZ9HX500 EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメント Panasonic(パナソニック) 70186884 EZ9HX500 EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメント Panasonic(パナソニック) 70186884 EZ9HX500 EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメント Panasonic(パナソニック) 70186884

EXENA インパクト用 スミ打ちアタッチメント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70186884 品番EZ9HX500
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

インパクトドライバーで様々な作業に対応!
ATTACH8(アタッチエイト)入隅で作業が快適『スミ打ちアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱!
アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。
取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。

差込角(mm[inch])6.35六角ビット 適合機種EZ1PD1 角度(°)取付:8方向(45度きざみ) チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) 作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5〜Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5〜Φ6 アズワン品番65-0255-80 センターハイト(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする