EZ9HX501 EXENA インパクト用 アングルアタッチメント Panasonic(パナソニック) 70186893

 

EZ9HX501 EXENA インパクト用 アングルアタッチメント Panasonic(パナソニック) 70186893
EZ9HX501 EXENA インパクト用 アングルアタッチメント Panasonic(パナソニック) 70186893
EZ9HX501 EXENA インパクト用 アングルアタッチメント Panasonic(パナソニック) 70186893
EZ9HX501 EXENA インパクト用 アングルアタッチメント Panasonic(パナソニック) 70186893

EXENA インパクト用 アングルアタッチメント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70186893品番EZ9HX501
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

インパクトドライバーで様々な作業に対応!
ATTACH8(アタッチエイト)狭所作業が快適『アングルアタッチメント』8方向に取付可能簡単着脱!
アタッチメントを目印に合わせて差し込むだけ。
取り外しも固定解除ボタンを押すだけの簡単操作。

差込角(mm[inch])6.35六角ビット適合機種EZ1PD1角度(°)取付:8方向(45度きざみ)チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)ヘッド高さ(mm)53作業範囲ネジ締め:万能ビス・米松/Φ3.5~Φ6.8、テクスネジ・SPC(板厚1.6mm)/Φ3.5~Φ6。穴あけ:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ35、木工ホルソー・パーチクルボード(板厚20mm)/~Φ36アズワン品番65-0255-81センターハイト(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70186893
2022-04-11
用途: 電気工事の際のアウトレットボックス等の取付作業

ボックスを柱等に取り付ける際にビスを柱に対してまっすぐ打ち込むことが出来て、寸法を合わせるのが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする