EZ1DD1J18D-R EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 70186918 EZ1DD1J18D-R EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 70186918 EZ1DD1J18D-R EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 70186918 EZ1DD1J18D-R EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 70186918 EZ1DD1J18D-R EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 70186918 EZ1DD1J18D-R EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 70186918

EXENA 充電ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー電圧(V)18 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:約12、低速:約31、剛性体締付トルクの場合低速:約50 注文コード70186918 品番EZ1DD1J18D-R
参考基準価格(税別)¥112,100 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品はバッテリー電圧・最大締付トルクなど8種類から選べます 他の種類を見る

速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。
※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g)
※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
穴あけスピードが速く、連続作業に強い。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。

付属品プラスチックケース、充電器、電池パック(リチウムイオン電池):EZ9L54×2、パックカバー×2 質量(kg)約1.88 穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13 穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38 ねじ締め能力(Lowモード)コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約210本、(Lowモード)コーチネジ(Φ8×80mm)約120本、(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約760本 ねじ締め能力(mm)高速:Φ6/低速:8 穴あけ能力(Highモード)ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約45穴、(Highモード)木工・米松(Φ15×120mm)約260穴、(Highモード)木工・米松(Φ21×120mm)約160穴、(Highモード)ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約45穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)160×253×66 チャック(mm)1.5〜13 最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:約12、低速:約31、剛性体締付トルクの場合低速:約50 チャックキイレスチャック方式(Φ1.5〜Φ13mm) バッテリー容量(Ah)5 バッテリー電圧(V)18 保証期間1年 防塵防水性能IP56 ねじ締め能力(mm) 機械ねじM5/6/8 充電時間(分)(実用充電)約40、(フル充電)約60 回転数(min-1[回/分])高速:70〜1800、低速:20〜530 アズワン品番65-0255-65 適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45 クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3〜8、低速:約3〜18 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33 ライト機能LEDライト:スイッチ連動
注意
※"EZ1DD1X-B、EZ1DD1X-Rには充電器・バッテリーは付属しておりません。詳細はメーカーチラシをご参照ください。"

商品説明動画

パナソニック EXENAドリルドライバーEZ1DD1紹介動画
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:494

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする