曜日別特売
EZ1DD1N18D-R EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 70186936

 

EZ1DD1N18D-R EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 70186936
EZ1DD1N18D-R EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 70186936
EZ1DD1N18D-R EXENA 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック) 70186936

EXENA 充電ドリルドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:約12、低速:約31、剛性体締付トルクの場合低速:約50穴あけ能力(Highモード)ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約25穴、(Highモード)木工・米松(Φ15×120mm)約180穴、(Highモード)木工・米松(Φ21×120mm)約95穴、(Highモード)ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴注文コード70186936品番EZ1DD1N18D-R
参考基準価格(税別)¥104,900販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。
※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g)
※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
穴あけスピードが速く、連続作業に強い。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。

質量(kg)1.85ねじ締め能力(Lowモード)コーチネジ・米松(Φ6×80mm)約120本、(Lowモード)コーチネジ(Φ8×80mm)約80本、(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ6×13mm・板厚1.6mm)約450本穴あけ能力(Highモード)ホルソーSPC(Φ21×1.6mm)約25穴、(Highモード)木工・米松(Φ15×120mm)約180穴、(Highモード)木工・米松(Φ21×120mm)約95穴、(Highモード)ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約30穴最大締付トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:約12、低速:約31、剛性体締付トルクの場合低速:約50チャックキイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)14.4~18防塵防水性能IP56回転数(min-1[回/分])高速:70~1800、低速:20~530アズワン品番65-0255-67クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~8、低速:約3~18ライト機能LEDライト:スイッチ連動
注意
※"EZ1DD1X-B、EZ1DD1X-Rには充電器・バッテリーは付属しておりません。詳細はメーカーチラシをご参照ください。"

商品説明動画

パナソニック EXENAドリルドライバーEZ1DD1紹介動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする