FS-7735 ライラック 横浜ディスプレイミュージアム 70187005

ライラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 パープル 注文コード70187005 品番FS-7735
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥580
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエステル、PE、鉄 パープル 長さ(cm)(花房)19 全長(cm)43 花房径(cm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする