横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
カーネーションピック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70187373
品番
FS-7799
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
レッド
全長(cm)
18
花径(cm)
3.5