横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ミニコルジリネブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70191117
品番
GL-5096
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーンレッド
幅(cm)
18
全長(cm)
28
葉(cm)
(径)2.5〜4、(長さ)7.5〜15