横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ミニワーネッキーブッシュ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70191135
品番
GL-5098
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
ホワイトグリーン
幅(cm)
28
全長(cm)
32
葉(cm)
(長さ)10〜20、(径)2〜3.5