GLA-0380A パキラポット 横浜ディスプレイミュージアム 70191573

パキラポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70191573 品番GLA-0380A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエステル、PE、PS、鉄、陶器 寸法(cm)Φ10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×30×43 葉(cm)10〜16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70191573
2020-12-07
用途:
造花のポット
不動産業

造花に見えないくらい良くできてました。
もちろん水をあげる必要はありません^_^

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする