ノズル専用スパッタ付着防止剤ノズルクリーン#400

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 70191748 品番 #400(4L)
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高いスパッタ付着防止効果があり、ノズルの寿命を高めます。
水溶性液体のため、ノズルに対し高い冷却効果を示します。
ノズルが加温前でも、きれいに塗ることができます。
有機溶剤、塩素および、重金属類は一切使用しておらず、環境や人体に配慮した製品です。
水溶性のため、引火の心配がありません。

用途侵漬用(ドブ漬け様) 仕様(対応アンペア)低〜中 成分混合物 適合機種半自動、全自動、ロボット 使用方法1.液を金属容器に入れ、ノズルを直接侵漬(ドブ漬)する。2.液が減少したら補充する。3.容器を転倒させないように注意する。 荷姿4Lポリ缶 pHアルカリ 外観微濁透明液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.15MB)
注意
※皮膚や目に入った場合は、水道水で洗って下さい。
※目に入った場合は、直ぐに大量の水で洗眼し、痛みが続く場合は医師の診断を受けて下さい。
※改良のため、予告なく性状や特性を変更することがありますので、ご了承下さい。
※試験結果は、メーカー試験室における実験に基づくもので、保証値ではありません。
※ご使用の前には、必ずSDSをお読み下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※安全対策:煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸引しない事。
※応急処置:気分が悪い時又は呼吸に関する症状が出た場合は医師に連絡すること。
※保管:換気の良い場所で施錠して保管すること。容器を密閉しておくこと。
※廃棄:法令に従って、残余廃棄物、製品の包装材を廃棄処理する。
※国連番号:非該当。
※指針番号:非該当。
※危険有害性情報:皮膚刺激、強い目刺激、臓器の障害のおそれ(中枢神経系)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする