横浜ディスプレイミュージアム
横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品
横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物
横浜ディスプレイミュージアムの 造花・フェイクグリーン
ミニモンステラポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70192806
品番
GLA-1300
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
PVC、PE、PA、ABS、鉄、砂
色
グリーン
寸法(cm)
Φ7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16×13×23
葉(cm)
7〜9