曜日別特売
GL-MB010 ロックプランツ 横浜ディスプレイミュージアム 70194154

ロックプランツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質PE、ポリエステル、鉄種別クロトン注文コード70194154品番GL-MB010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

新発想のロック式植栽システム「ロックプランツ」。
今までにないロック機構により、植栽施工や交換が軽作業で出来るようになりました。
設置環境に合わせてカスタマイズできる専用ベースと、品質にこだわった自社工場生産の葉材パーツとの組合せにより、グリーンディスプレイの可能性を大幅に広げます。
ベースさえ設置すれば素材は手軽に着脱が可能なので、季節やイベントに応じたデザインの変更も可能です。
専用パネルは軽量で、設置面への負担も軽微です。
メンテナンスもほとんど不要なので、トータル的なコストパフォーマンスも優良です。

種別クロトン材質PE、ポリエステル、鉄タイプストレート全長(cm)30葉(cm)12~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする