曜日別特売
GL-MB012 ロックプランツ 横浜ディスプレイミュージアム 70194172

ロックプランツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個材質PE、PVC、鉄種別アロカシア注文コード70194172品番GL-MB012
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

新発想のロック式植栽システム「ロックプランツ」。
今までにないロック機構により、植栽施工や交換が軽作業で出来るようになりました。
設置環境に合わせてカスタマイズできる専用ベースと、品質にこだわった自社工場生産の葉材パーツとの組合せにより、グリーンディスプレイの可能性を大幅に広げます。
ベースさえ設置すれば素材は手軽に着脱が可能なので、季節やイベントに応じたデザインの変更も可能です。
専用パネルは軽量で、設置面への負担も軽微です。
メンテナンスもほとんど不要なので、トータル的なコストパフォーマンスも優良です。

種別アロカシア材質PE、PVC、鉄タイプストレート全長(cm)35葉(cm)23~26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする